曜日別特売
FY-NTX20 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31318832

屋外フード用 着脱網 ステンレス製

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)253
内容量1台注文コード31318832品番FY-NTX20
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
材質ステンレス(SUS304)仕様防鳥網、20cm用適合機種FY-HDX20・25・30、FY-HDS20・25・30、FY-HDP20・25・30寸法A(mm)253寸法B(mm)192
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取付場所に充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-16
用途: ラジオ体操
株式会社うさぎハウジング建設業・工事業

毎朝重宝しています。もっと早く購入したら良かったと思いました。

対象商品 : 31318848
2024-12-02
用途: 換気扇フードからの害虫の侵入防止の為
自動車・二輪車・自転車関連業

専用品の為しっかりフィットします。
換気扇フードからの害虫除けの為、目の細かい物をチョイスしました。

対象商品 : 31318848
2019-10-19
用途: 換気扇のフード

Gが時々いるので侵入防止につけてみました。今のところ効果ありです。もっと早くつければよかった

対象商品 : 31318857
2020-08-28
用途: 換気扇の防虫対策
その他業種

ウエザーカバーFY-30HDP2につけようと購入したのですが合わない網のようで少しウエザーカバーを加工し使用しています。FY-30HDP用でFY-30HDP2には合わないと書いおいて欲しかったと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする