Panasonic(パナソニック)
屋外フード用 着脱網 ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
298
248
298
348
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31319058
品番
FY-NEX25
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)t0.8mm
仕様
防鳥網、25cm用、網目#10メッシュ
適合機種
FY-HDSA25、FY-HDSB25、FY-HDXA25、FY-HDXB25
寸法A(mm)
298
寸法B(mm)
273
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取り付け場所に充分ご注意ください。