FY-NEX30 屋外フード用 着脱網 ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31319067

屋外フード用 着脱網 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)348
内容量1台注文コード31319067品番FY-NEX30
参考基準価格(税別)¥7,600販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質ステンレス(SUS304)t0.8mm仕様防鳥網、30cm用、網目#10メッシュ適合機種FY-HDSA30、FY-HDSB30、FY-HDXA30、FY-HDXB30寸法A(mm)348寸法B(mm)312
注意
※着脱網はホコリ等で目づまりすることがありますので、メンテナンスが必要です。取り付け場所に充分ご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする