FY-12CEN3 汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形 Panasonic(パナソニック) 31319374

汲取式トイレ用 排気 臭突先端取付形

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード31319374品番FY-12CEN3
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

従来品に比べ消費電力約40%減の省電力化
換気効果の良いターボファン採用
温度ヒューズ付

仕様排気・臭突先端取付形質量(kg)1.4消費電力(W)(50/60Hz)(排気)11.5/14騒音値(dB)(50/60Hz)(排気)42/42換気風量(m3/h)(50/60Hz)(排気)100/100
注意
※取り付け高さは、軒先から30~50cmの位置に取り付けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-29
用途: 壊れた臭突の交換
株式会社斉藤建築

取り付けやすくて、動作音も静かで良いです。見た目も臭突らしくなくて良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 31319374
2023-06-05
用途: 屋外トイレの臭突取替

羽根が見えなくておしゃれなので採用しました。価格も満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする