開口寸法(mm)555角質量(kg)28.5寸法H(mm)304寸法A(mm)659寸法F(mm)600仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法D(mm)438寸法E(mm)355寸法B(mm)620寸法C(mm)560消費電力(W)(50/60Hz)366/534寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15寸法I(mm)246寸法J(mm)53寸法G(mm)504寸法K(mm)190電流(A)(50/60Hz)1.58/1.84騒音値(dB)(50/60Hz)54.5/58.5風量(m3/h)(50/60Hz)7200/8280公称出力(W)750極数(P)4起動電流(A)(50/60Hz)11.7/10.3