開口寸法(mm)555角質量(kg)21.5寸法H(mm)286寸法A(mm)659寸法F(mm)600仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法D(mm)438寸法E(mm)355寸法B(mm)620寸法C(mm)560消費電力(W)(50/60Hz)89/107寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15寸法I(mm)237寸法J(mm)54寸法G(mm)504寸法K(mm)150電流(A)(50/60Hz)0.82/0.72騒音値(dB)(50/60Hz)38.5/42風量(m3/h)(50/60Hz)3810/4440公称出力(W)100極数(P)8起動電流(A)(50/60Hz)2.53/2.26