FY-50MTU3 産業用有圧換気扇 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 31319776

産業用有圧換気扇 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台開口寸法(mm)555角風量(m3/h)(50/60Hz)4920/5640注文コード31319776品番FY-50MTU3
参考基準価格(税別)¥110,000販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

周囲温度は30℃~+50℃まで使用可能。

開口寸法(mm)555角質量(kg)21.5寸法H(mm)286寸法A(mm)659寸法F(mm)600仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法D(mm)438寸法E(mm)355寸法B(mm)620寸法C(mm)560消費電力(W)(50/60Hz)153/198寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15寸法I(mm)237寸法J(mm)54寸法G(mm)504寸法K(mm)150電流(A)(50/60Hz)1.04/0.94騒音値(dB)(50/60Hz)40/49.5風量(m3/h)(50/60Hz)4920/5640公称出力(W)200極数(P)6起動電流(A)(50/60Hz)4.21/3.83
注意
※天井取り付けの場合はモーターを下側、羽根を上側にしてください。モーターについているドレンキャップのうち下側にくるドレンキャップをはずしてください。
※温泉や殺菌用塩素を使用する公衆浴場等には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする