開口寸法(mm)675角質量(kg)25寸法H(mm)290寸法A(mm)760寸法F(mm)789仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法D(mm)400寸法E(mm)327寸法B(mm)720寸法C(mm)650消費電力(W)(50/60Hz)125/156寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15寸法I(mm)241寸法J(mm)0寸法G(mm)626寸法K(mm)150電流(A)(50/60Hz)0.80/0.77騒音値(dB)(50/60Hz)42.5/47.0風量(m3/h)(50/60Hz)6120/7020公称出力(W)200極数(P)8起動電流(A)(50/60Hz)2.53/2.26