開口寸法(mm)675角質量(kg)34寸法H(mm)320寸法A(mm)760寸法F(mm)789仕様低騒音形・三相200V材質鋼板製色マンセル値9YR8.4/0.5寸法L(mm)2-Φ15寸法D(mm)400寸法E(mm)327寸法B(mm)720寸法C(mm)650消費電力(W)(50/60Hz)360/521寸法M(mm)8-Φ15寸法N(mm)4-Φ15寸法I(mm)246寸法J(mm)27寸法G(mm)620寸法K(mm)190電流(A)(50/60Hz)1.70/2.03騒音値(dB)(50/60Hz)51.5/56風量(m3/h)(50/60Hz)10200/11550公称出力(W)750極数(P)6起動電流(A)(50/60Hz)10.5/9.27