曜日別特売
FY-25GSX4 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31319812

産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台開口寸法(mm)275角風量(m3/h)(50/60Hz)1060/1220注文コード31319812品番FY-25GSX4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥96,900
開口寸法(mm)275角質量(kg)3.5寸法H(mm)10寸法A(mm)327寸法F(mm)250仕様単相100V、給気不可・専用機種有材質ステンレス製寸法D(mm)165寸法E(mm)163寸法B(mm)298寸法C(mm)285消費電力(W)(50/60Hz)39.0/41.0寸法G(mm)7使用周囲温度(℃)-10~+50電流(A)(50/60Hz)0.49/0.42騒音値(dB)(50/60Hz)41.5/44.0風量(m3/h)(50/60Hz)1060/1220公称出力(W)20極数(P)4起動電流(A)(50/60Hz)1.30/1.20
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31319812FY-25GSX409373202FY-25GSX4(給気不可)FY-25GSX4 有圧換気扇 Panasonic(パナソニック) 09373202有圧換気扇Panasonic(パナソニック)1個
129,800
税込142,780
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする