曜日別特売
FY-40MSX4 産業用有圧換気扇 ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31319873

産業用有圧換気扇 ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台開口寸法(mm)445角風量(m3/h)(50/60Hz)2580/3030注文コード31319873品番FY-40MSX4
参考基準価格(税別)¥229,000販売価格(税込)¥97,878
販売価格(税別)
88,980
開口寸法(mm)445角質量(kg)12.0寸法H(mm)91寸法A(mm)518寸法F(mm)250仕様単相100V材質ステンレス製寸法D(mm)280寸法E(mm)400寸法B(mm)485寸法C(mm)460消費電力(W)(50/60Hz)67.0/89.0寸法I(mm)-寸法J(mm)Φ124寸法G(mm)199寸法K(mm)12-□12使用周囲温度(℃)-30~+50電流(A)(50/60Hz)0.83/0.98騒音値(dB)(50/60Hz)41.5/46.0風量(m3/h)(50/60Hz)2580/3030公称出力(W)50極数(P)6起動電流(A)(50/60Hz)2.10/1.80
注意
※温水プール、公衆浴場、化学工場、浄水場、下水処理場など殺菌用塩素を使用する場所や、特に強い塩害地、離島、温泉には取り付けないでください。故障の原因となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする