Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 取付枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法A(mm)
399
320
348
399
484
535
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
31320126
品番
FY-KHX303
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
現地で木枠をつくって取り付ける場合換気扇本体の取付用として使用します。
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4庫付属
材質
ステンレス(SUS304)
板厚(mm)
t=0.8
寸法A(mm)
399
寸法B(mm)
349
寸法C(mm)
270
寸法D(mm)
210
寸法E(mm)
329
仕様
30cm用
注意
※木枠FY-KWUタイプはボルトがあるため使用できません。
※不燃枠は使用できません。