曜日別特売
FY-KLX40 有圧換気扇 取付枠 Panasonic(パナソニック) 31320196

有圧換気扇 取付枠

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)456
内容量1個注文コード31320196品番FY-KLX40
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980
材質ステンレス(SUS304)板厚(mm)t=1.2付属品ナット8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ワッシャー8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、スプリングワッシャー(大)8個(有圧換気扇、屋外フード取付用)、ねじ6個(屋外フード水切板固定用2個)(枠固定用…4個)、ALC壁用釘3本(壁面への固定用)4本、スプリングワッシャー(小)4個(枠固定用)寸法A(mm)456寸法B(mm)485寸法□C(mm)532寸法D(mm)280寸法E(mm)456寸法F(mm)497寸法G(mm)529寸法H(mm)180寸法I(mm)537寸法J(mm)494寸法K(mm)256仕様40cm用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする