Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 木枠
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
31320327
品番
FY-KWU20
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
組立式
換気扇取付用のナット、ワッシャー、スプリングワッシャー各4個、釘16本付属
壁厚に応じて100~150mmの間で切断して使用可能。
仕様
20cm用
材質
ラワン材
寸法A(mm)
297
寸法D(mm)
140
寸法B(mm)
270
寸法C(mm)
247
板厚(mm)
t=25