※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 電気式シャッター 鋼板製
(1件のレビュー)
取扱い終了
運用機種(公称ハネ径)(cm)
75
25
30
35
40
45
50
60
全10種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31320503
品番
FY-GEST754
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥111,600
運用機種(公称ハネ径)(cm)
75
付属品
丸形圧着端子3個、ねじ3個、スプリングワッシャー3個、ナット3個、コードブッシング1個
仕様
200V用、75cm用
材質
鋼板(ポリウレタン樹脂塗装)
質量(kg)
24
色
マンセル9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
955
寸法F(mm)
185
寸法D(mm)
508
寸法E(mm)
245
寸法B(mm)
900
寸法C(mm)
833
板厚(mm)
(フランジ)t=2.3、(シャッター)t=0.5
消費電力(W)(50/60Hz)
57/36
寸法G(mm)
831
シャッター
8
注意
※防火ダンパー付屋外フードとは共締めできません。
※塩素ガス等、腐食性ガスの発生する場合には設置できません。
※周囲温度は-10℃~+40℃の間で使用してください。
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
※有圧換気扇を給気仕様でお使いになる場合は、シャッターと羽根が干渉する場合がありますので、給気用アタッチメントをご使用ください。