曜日別特売
- 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF 31320513

 

- 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF 31320513
- 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF 31320513
- 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF 31320513
- 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF 31320513
- 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF 31320513
- 位置しるべテープ19mm幅(1×4用) E-SPF 31320513

位置しるべテープ19mm幅(1×4用)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量1個タイプ電ドル柄注文コード31320513品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥609
販売価格(税別)
554

貼るだけでネジ位置がわかる位置しるべテープ。1×4材の小口と同じ幅に切り取れるテープです。2ヶ所ずつ穴が開いているのでネジ打ちの際の目印になります。

テープ幅(mm)19テープ長さ(m)3基材タイプ電ドル柄質量(g)8寸法(直径Φ×高さH)(mm)39×19カットサイズ(mm)19×89カット数33枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする