FY-GKS353 有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 31320887

有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
運用機種(公称ハネ径)(cm)35
内容量1台注文コード31320887品番FY-GKS353
参考基準価格(税別)¥12,600販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298
運用機種(公称ハネ径)(cm)35仕様35cm用材質鋼板(ポリエステル系粉体塗装)質量(kg)2.2マンセル値9YR8.4/0.5寸法H(mm)6寸法A(mm)468寸法F(mm)389寸法D(mm)384寸法E(mm)250寸法B(mm)433寸法C(mm)434板厚(mm)(フランジ)t=1、(ガラリ)t=0.5寸法G(mm)12
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする