Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 固定式ガラリ 鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
運用機種(公称ハネ径)(cm)
50
20
25
30
35
40
45
50
60
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31320914
品番
FY-GKS503
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
運用機種(公称ハネ径)(cm)
50
仕様
50cm用
材質
鋼板(ポリエステル系粉体塗装)
質量(kg)
5.3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法H(mm)
5
寸法A(mm)
660
寸法F(mm)
545
寸法D(mm)
540
寸法E(mm)
355
寸法B(mm)
625
寸法C(mm)
620
板厚(mm)
(フランジ)t=1.2、(ガラリ)t=0.8
寸法G(mm)
15
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。