曜日別特売
FY-HMS603 有圧換気扇 屋外フード 鋼板製 Panasonic(パナソニック) 31321088

有圧換気扇 屋外フード 鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)760
内容量1台注文コード31321088品番FY-HMS603
参考基準価格(税別)¥46,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質鋼鈑(ポリエステル系粉体塗装)付属品水切板2枚仕様60cm用質量(kg)14.5寸法L(mm)5寸法H(mm)482寸法A(mm)760寸法F(mm)106寸法D(mm)400寸法E(mm)670寸法B(mm)720寸法C(mm)674板厚(mm)(フード)t0.8寸法J(mm)725寸法G(mm)380寸法K(mm)16
注意
※塩害地域においては、サビが早期に発生しますので設置しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする