材質ステンレス(SUS304)付属品水切り板2枚、温度ヒューズ(120℃用)1個、ねじ6本仕様防火ダンパー付、35cm用質量(kg)10.2寸法L(mm)6寸法H(mm)115寸法A(mm)468寸法F(mm)287寸法D(mm)250寸法E(mm)452寸法B(mm)434寸法C(mm)401板厚(mm)(フード)t0.6寸法P(mm)558寸法M(mm)92寸法N(mm)74寸法O(mm)408寸法I(mm)394寸法J(mm)433寸法G(mm)285寸法K(mm)14寸法Q(mm)354