FY-NXM203 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 Panasonic(パナソニック) 31321648

有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)247
内容量1台注文コード31321648品番FY-NXM203
在庫数量:残り1点です
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)アウトレット
¥3,6983,198
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本タイプ防虫網付(10メッシュ)寸法A(mm)247寸法D(mm)5寸法B(mm)228寸法C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする