Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
寸法A(mm)
326
247
275
326
398
448
503
569
669
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321666
品番
FY-NXM303
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ねじ6本
タイプ
防虫網付(10メッシュ)
寸法A(mm)
326
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
296
寸法C(mm)
20