FY-NXM453 有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫 Panasonic(パナソニック) 31321693

有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法A(mm)503
内容量1台注文コード31321693品番FY-NXM453
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398
材質ステンレス(SUS304)付属品ねじ6本タイプ防虫網付(10メッシュ)寸法A(mm)503寸法D(mm)5寸法B(mm)422寸法C(mm)20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする