Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用ステンレス製着脱網 防虫
商品レビューを投稿する
返品不可
寸法A(mm)
669
247
275
326
398
448
503
569
669
全11種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
31321718
品番
FY-NXM603
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス(SUS304)
付属品
ねじ6本
タイプ
防虫網付(10メッシュ)
寸法A(mm)
669
寸法D(mm)
5
寸法B(mm)
564
寸法C(mm)
20