Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード 軟鋼線材製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31321815
品番
FY-GGS503
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
材質
軟鋼線材製
適合機種
FY-50GSU3,50GTV3,50KTV3,50MTU3,50MTV3
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
646
寸法B(mm)
200
寸法C(mm)
157
注意
※塩害地域で使用しますと、サビが早期に発生しますので設置しないでください。