曜日別特売
FY-GGX203 有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製 Panasonic(パナソニック) 31321858

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31321858品番FY-GGX203
参考基準価格(税別)¥41,300販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
材質ステンレス製適合機種FY-20GSUD,20GSU3マンセル値9YR8.4/0.5寸法A(mm)282寸法B(mm)104寸法C(mm)122
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする