Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31321937
品番
FY-GGXX403
参考基準価格(税別)
¥55,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製専用
適合機種
FY-40GSX4,40MSX4,40GTX4,40MTX4,40GSXS4,40GTXS4
色
マンセル値9YR8.4/0.5
寸法A(mm)
585
寸法B(mm)
185
寸法C(mm)
85