曜日別特売

有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1台注文コード31321946品番FY-GGXX503
参考基準価格(税別)¥72,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
材質ステンレス製専用適合機種FY-50MTX5,50MTXS5寸法A(mm)620寸法F(mm)80寸法D(mm)592寸法E(mm)425寸法B(mm)592寸法C(mm)355
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする