Panasonic(パナソニック)
有圧換気扇 屋外フード用保護ガード ステンレス製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
31321955
品番
FY-GGXX603
参考基準価格(税別)
¥89,100
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス製専用
適合機種
FY-60MTX5,60MTXS5
寸法A(mm)
720
寸法F(mm)
85
寸法D(mm)
698
寸法E(mm)
455
寸法B(mm)
698
寸法C(mm)
400