Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 丸
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)1.57/1.46、(弱)0.46/0.46
注文コード
31322208
品番
FY-20SCX3JEZ
参考基準価格(税別)
¥191,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
起動電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ダクト
丸ダクト
羽根寸法(cm)
18
電源(V)
三相400~440V
極数
4
公称出力(W)
120
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
(強)122/214、(弱)100/150
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)800/800、(弱)720/675
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)147/184、(弱)107/133
最大電流(A)
(強)0.50/0.50、(弱)0.22/0.27
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)1.57/1.46、(弱)0.46/0.46
質量(kg)
18.0