ダクト用送風機器 静音形キャビネットファン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台起動電流(A)(50/60Hz)(強)1.72/1.58、(弱)0.53/0.53注文コード31322217品番FY-23NCT3JEZ
参考基準価格(税別)¥165,000販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980
適合ダクト丸ダクト羽根寸法(cm)22電源(V)三相400~440V極数4公称出力(W)180最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)182/268、(弱)115/145風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1000/1000、(弱)840/760消費電力(W)(50/60Hz)(強)236/300、(弱)157/186最大電流(A)(強)0.59/0.68、(弱)0.31/0.35起動電流(A)(50/60Hz)(強)1.72/1.58、(弱)0.53/0.53質量(kg)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする