Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 丸
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)1.72/1.58、(弱)0.53/0.53
注文コード
31322226
品番
FY-23SCT3JEZ
参考基準価格(税別)
¥209,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
起動電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ダクト
丸ダクト
羽根寸法(cm)
22
電源(V)
三相400~440V
極数
4
公称出力(W)
180
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
(強)182/268、(弱)115/145
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)1000/1000、(弱)840/760
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)236/300、(弱)157/186
最大電流(A)
(強)0.59/0.68、(弱)0.31/0.35
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)1.72/1.58、(弱)0.53/0.53
質量(kg)
20.5