ダクト用送風機器 静音形キャビネットファン

商品レビューを投稿する
60日以内出荷返品不可60日以内出荷とは
内容量1台起動電流(A)(50/60Hz)(強)2.92/2.80、(弱)0.86/0.89注文コード31322244品番FY-25NCX3JEZ
参考基準価格(税別)¥190,000販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
76,980
適合ダクト丸ダクト羽根寸法(cm)22電源(V)三相400~440V極数4公称出力(W)300最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)211/319、(弱)135/180風量(m3/h)(50/60Hz)(強)1500/1500、(弱)1270/1140消費電力(W)(50/60Hz)(強)375/470、(弱)241/276最大電流(A)(強)1.01/1.05、(弱)0.47/0.54起動電流(A)(50/60Hz)(強)2.92/2.80、(弱)0.86/0.89質量(kg)19.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする