Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 丸
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)1.70/1.68、(弱)0.48/0.52
注文コード
31322262
品番
FY-25SCT3JEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥178,000
この商品は
起動電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ダクト
丸ダクト
羽根寸法(cm)
22
電源(V)
三相400~440V
極数
4
公称出力(W)
240
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
(強)232/280、(弱)132/130
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)1200/1200、(弱)910/830
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)289/382、(弱)183/204
最大電流(A)
(強)0.70/0.78、(弱)0.34/0.37
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)1.70/1.68、(弱)0.48/0.52
質量(kg)
23.0