Panasonic(パナソニック)
ダクト用送風機器 静音形キャビネットファン
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
内容量
1台
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)4.06/4.15、(弱)-/-
注文コード
31322314
品番
FY-28NCX3JEZ
参考基準価格(税別)
¥219,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
この商品は
起動電流
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
適合ダクト
丸ダクト
羽根寸法(cm)
25
電源(V)
三相400~440V
極数
4
公称出力(W)
550
最大静圧(Pa)(50/60Hz)
(強)199/320、(弱)-/-
風量(m
3
/h)(50/60Hz)
(強)2100/2100、(弱)-/-
消費電力(W)(50/60Hz)
(強)541/692、(弱)-/-
最大電流(A)
(強)1.23/1.45、(弱)-/-
起動電流(A)(50/60Hz)
(強)4.06/4.15、(弱)-/-
質量(kg)
29.0