ダクト用送風機器 消音形キャビネットファン 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台起動電流(A)(50/60Hz)(強)4.06/4.15、(弱)-/-注文コード31322366品番FY-28SCX3JEZ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥215,000
適合ダクト丸ダクト羽根寸法(cm)25電源(V)三相400~440V極数4公称出力(W)550最大静圧(Pa)(50/60Hz)(強)199/320、(弱)-/-風量(m3/h)(50/60Hz)(強)2100/2100、(弱)-/-消費電力(W)(50/60Hz)(強)541/692、(弱)-/-最大電流(A)(強)1.23/1.45、(弱)-/-起動電流(A)(50/60Hz)(強)4.06/4.15、(弱)-/-質量(kg)32.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする