※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1台羽根寸法(cm)22消費電力(W)(50/60Hz)(強)388/478、(弱)255/298注文コード31322558品番FY-25NCX3
参考基準価格(税別)¥158,000販売価格(税込)¥63,778販売価格(税別)
高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製