曜日別特売

ダクト用送風機器 消音ボックス付

ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)ダクト用送風機器 消音ボックス付 - Panasonic(パナソニック)

高静圧・低消費電力:高静圧小風量特性と大風量低静圧特性を併せ持つ専用羽根車”ツインフローファン”の採用で、小風量域の静圧を高めながら低消費電力化を実現。
低騒音化:吸込気流を複数の風路を通じて内蔵ファンに誘導した専用風路”マルチ・スライダーフロー”の採用で、小型化しながら低騒音化を実現。
薄型・省スペース:風速を均一化した専用ファンケーシング”テーパード・スクロール”の採用で、高静圧化しながら小型化を実現。全機種製品高さ「ダクト口径+100mm以下」。
天地逆・点検パネル下・縦取り付け可能。
速結端子台付。
強・弱速調可能。(FY-28NCX3は除く)
羽根車は鋼板製

極数4電源(V)三相200V寸法G(mm)6内容量1台
注意
※熱気、油煙、蒸気、湿気などの発生する場所やプール、温泉での排気には使用できません。
(使用環境条件:10℃~+40℃、相対湿度85%以下)
※保守のために天井に450mm角以上の点検口を点検パネル側に設けてください。
※必ずアース工事をしてください。
※モーター焼損保護のため過負荷保護装置(モーターブレーカーなどの保護機器)を使用してください。(モーターブレーカーなどの選定にあたっては、特性表記載の最大電流の1.2倍~1.5倍を目安にしてください。)
※漏電ブレーカーを必ず設置してください。
※冬場冷気を室内に給気する場合など、接続ダクト及び製品本体の外部に結露を生じる恐れがある時は、必ず断熱処理を施してください。
※吸込側には羽根にほこり、油カスが付着しないために、市販のフィルターのご使用をおすすめします。
※運転停止時、羽根車が高速で逆回転しないよう、外風他による過度な風が接続ダクト内を流れないようにしてください。(必要に応じて電動ダンパー等(客先手配)を設けてください。)
※極端な曲げ、吹出口、吸込口のすぐそばでの曲げなど、ダクト抵抗が極度に大きくなる工事はしないでください。吸込口・吐出口が閉塞に近い状態での運転となりうるので、振動や騒音値が大きくなるばかりではなく、風量の低下やモーターに悪影響を与えます。(目安:最大風量の10%未満での運転はさけてください)
※粉塵の多い場所では設置しないでください。(多量の綿ぼこりや砂塵が発生する倉庫、繊維工場、製陶工場や小麦粉、うどん粉等が浮遊する店舗、厨房など)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
羽根寸法(cm)
質量(kg)
寸法H(mm)
寸法A(mm)
寸法F(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31322488FY-20NCX3-1815.0306416136
124,00045,980
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322515FY-23NCT3-2217.5332468149
137,00052,980
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322542FY-25NCT3-2219.5368494167
150,00057,980
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322558FY-25NCX3-2219.5368494167
158,00057,980
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
31322567FY-28NCX3-2529.0376554171
183,00064,980
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
15023395FY-25NCX3【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)2219.5368494167
137,00048,980
41,580
アウトレット
45,738(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする