古河電工(古河電気工業)
プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(50m)
内径d(Φmm)
24
注文コード
31326444
品番
PFSILB-22
参考基準価格(税別)
¥20,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
内径d・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。
外径D(Φmm)
30.5
内径d(Φmm)
24
色
アイボリー
長さ(m)
50
質量(kg)
6
ライン色
ブルー
規格
JIS C 8411