曜日別特売
PFSILG-28 プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り 古河電工(古河電気工業) 31326478

プラフレキ PFSIL アイボリーカラーライン入り

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)内径d(Φmm)30注文コード31326478品番PFSILG-28
参考基準価格(税別)¥16,680販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

電気工事JV区分。弱電、強電区分に便利。
3本の太く鮮明なカラーラインでどこからでも識別可能。

外径D(Φmm)36.5内径d(Φmm)30アイボリー長さ(m)30質量(kg)4ライン色グリーン規格JIS C 8411
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

合成樹脂製可とう電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする