曜日別特売
PFS-16DEF 両口エンド(送り用エンド) 古河電工(古河電気工業) 31328307

両口エンド(送り用エンド)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)適合サイズPFD、PFS-16注文コード31328307品番PFS-16DEF
参考基準価格(税別)¥2,860販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。

用途ケーブル工事専用。適合サイズPFD、PFS-16寸法W(mm)73寸法L(mm)94寸法H(mm)54
注意
※使用ビスはΦ3.1~3.8をご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする