古河電工(古河電気工業)
両口エンド(送り用エンド)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
PFD、PFS-22
注文コード
31328316
品番
PFS-22DEF
参考基準価格(税別)
¥3,220
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
トロ防止の底面シール付。
上面からの配管も可能。
用途
ケーブル工事専用。
適合サイズ
PFD、PFS-22
寸法W(mm)
73
寸法L(mm)
94
寸法H(mm)
54
注意
※使用ビスはΦ3.1~3.8をご使用ください。