※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古河電工(古河電気工業)
プラフレキCD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
特別運賃
3日以内出荷とは
内容量
1巻
内径(Φmm)
16
注文コード
31328754
品番
CD-16
参考基準価格(税別)
¥8,750
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
内径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
コンクリート埋設専用。
経済的。
外径(Φmm)
21
内径(Φmm)
16
長さ(m)
50
質量(kg)
3
規格
JIS C 8411
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
800
/
税込
¥
880
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300