CD-16UBF ユニットボックス 古河電工(古河電気工業) 31329402

ユニットボックス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(10個)適合サイズCD-16注文コード31329402品番CD-16UBF
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。
引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。
引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。
トロ防止の底面シール付。

用途
ケーブル工事専用。
寸法H(mm)60寸法L1(mm)106寸法L2(mm)88適合サイズCD-16寸法W1(mm)80寸法W2(mm)98
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする