古河電工(古河電気工業)
ユニットボックス
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1パック(10個)
適合サイズ
CD-22
注文コード
31329418
品番
CD-22UBF
参考基準価格(税別)
¥4,890
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
適合サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
塗代カバーおよびコネクタの取付が不要。
引掛ローゼットを介して10kgまでの照明器具の取付が可能。
引掛ローゼットから飛び出さない大きさ。
トロ防止の底面シール付。
用途
ケーブル工事専用。
寸法H(mm)
60
寸法L1(mm)
111
寸法L2(mm)
88
適合サイズ
CD-22
寸法W1(mm)
80
寸法W2(mm)
98