曜日別特売
MP-S-RUB150用自在 台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター モノタロウ 31330084

モノタロウ

台車 折りたたみ式 軽量走行 樹脂製 ゴム車輪用 キャスター

(1件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
形状自在
内容量1個注文コード31330084品番MP-S-RUB150用自在
販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
形状自在車輪径(Φmm)100材質(車輪)ゴム適合ボルト径M8×12mm
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31330084
2022-10-31
用途: 台車交換用

静音タイプでタイヤの接地面との騒音はかなり低いと思いますが自在の方のベアリングの可動部の遊びが大きくカタカタ音があるのが残念です。できれば改善望みます。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車用部品・オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする