ペンギンワックス
ディメンション プロコート(BIB)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(19L)
注文コード
31331107
品番
6553
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
高い洗浄性で、すっきりとした汚れ落ち。
透明感&くっきり感を両立した光沢。
耐黄変性に優れます。
pH
7.6
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.03
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
3.9
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200~1800
繰り返し・詰め替え
対応