ペンギンワックス
アペックス ネオ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個(18L)
注文コード
31331134
品番
6544
参考基準価格(税別)
¥26,120
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
冬場の低温・低湿な環境でも造膜性がよく、密着性に優れます。
低粘度で作業負荷を軽減。造膜助剤配合でスムーズな乾燥。
帯電防止剤配合により、ホコリの付着を軽減。
pH
8.7
成分
アクリル系樹脂エマルション、高融点ポリエチレンワックスエマルション、可塑剤、アルカリ可溶性樹脂、帯電防止剤、レベリング剤、防腐剤、消泡剤、水
比重
1.03
臭気
特異臭
外観
乳白色液体
粘度(mPa・s)
3.3
標準塗り面積(1回塗り)(m
2
)
1200~1800