曜日別特売
6368 カーペットドライフォームシャンプー ペンギンワックス 31331685

カーペットドライフォームシャンプー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個(4L)注文コード31331685品番6368
参考基準価格(税別)¥8,970販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ドライフォーム、ロータリーシャンプークリーニングに使用する防汚タイプの発泡性洗剤。
カーペットに深く浸透した汚れを拡散させて、泡の中に汚れを吸収させて除去。

用途ドライフォームロータリーシャンプー用クリーナー。pH9.3成分ドデシル硫酸ナトリウム、アンモニア、合成樹脂、陰イオン系界面活性剤、防腐剤、水希釈倍率15~20倍比重1.04臭気特異臭外観淡黄色透明液体粘度(mPa・s)14繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする