6518 バスフレッシュ アルカリ性タイプ ペンギンワックス 31331877

6518 バスフレッシュ アルカリ性タイプ ペンギンワックス 31331877
6518 バスフレッシュ アルカリ性タイプ ペンギンワックス 31331877
6518 バスフレッシュ アルカリ性タイプ ペンギンワックス 31331877

バスフレッシュ アルカリ性タイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個(4L)注文コード31331877品番6518
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,950

浸透性ビルダー配合で、皮脂汚れや石鹸カスを素早く楽に落とします。
泡立ちが良く、泡切れも速やか。すすぎも簡単!
グリーンアップルの香り。除菌剤配合。

用途除菌剤配合バスクリーナー。使用場所浴室商品タイプ業務用pH11.9液性アルカリ性成分アミン類、非イオン系界面活性剤、グリコールエーテル系溶剤、金属イオン封鎖剤、除菌剤、染料、香料、水希釈倍率原液~10倍比重1.01臭気微香料臭外観黄緑色透明液体粘度(mPa・s)2.0毒劇区分劇物
注意
※こちらの商品をご使用中のお客様につきましては、2020年7月1日以降は白地に赤で医薬用外劇物と表示された施錠可能な保管庫で保管してください。また、施錠を行い、製品管理表などで適切に管理してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31331877
2019-03-10
用途: 浴室の洗い

アルカリ性の洗剤らしくさっぱりと汚れが落ちますよ。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

風呂用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする